Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klemmegriptang, C-type, parallel

Klemmegriptang, parallel C-form
KLEMMEGRIPTANG 320 MM, BEVÆG. TRYKSKO

Varenr. 071309 23

EAN 4045727295687

Prisvisning for kunder efter login
Klemmegriptang, C-type, parallel

Varenr. 071309 23
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
Langt, højt klemmebeslag med bevægelige kæber
  • Letløbende frigørelsesgreb med fjedermekanisme

  • Praktisk og ubesværet enhåndsbetjening - træk i stedet for at trykke

  • Fremstillet af valset stål med stor trækstyrke, delvist smedet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til fastspænding og fastgørelse af komponenter med særligt højt overfladetryk

Længde

320 mm

Min./maks. spændebredde

0-100 mm

Spændedybde (T)

78 mm

Højde (W)

100 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger